端子台 スプリング 8WH2000シリーズ 31A 1袋 10個入

端子台 スプリング 8WH2000シリーズ 31A 1袋 10個入 - SIEMENS


Siemens Terminal ブロックは断面積が 6 mm 2 で、動作電圧が最大 800 V となっています。この Terminal は、青色の仕上げになっています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃

仕様●色:グレー●シリーズ:8WH2000●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電圧:800 V●コード番号:225-4743アズワン品番65-7599-98内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661679578WH2000-0AM00
60,400
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする