曜日別特売

端子台 プッシュイン 1袋 50個入

端子台 プッシュイン 1袋 50個入 - フエニックス・コンタクト


安全要件を満たすため、上段にはナイフ遮断ゾーンのある Phoenix 設置接地 Terminal Block を使用しています。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:グレー●適合電線サイズ: 26 → 12 AWG●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA: 0.14 to 4mm2●モデル番号:PTI 2,5-L/NT●コード番号:201-5693アズワン品番65-7757-05内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661680453213947
48,300
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする