曜日別特売

端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 3極

端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 3極 - WEIDMULLER
仕様●極数:3●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8233アズワン品番65-7597-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661680881412420000
820
819
901(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする