曜日別特売

端子台マーキング MM-TMT EX6 35 R C1 WH/BK ラベル for use with THERMOFOX・THERMOMARK GO・THERMOMARK GO.K

端子台マーキング MM-TMT EX6 35 R C1 WH/BK ラベル for use with THERMOFOX・THERMOMARK GO・THERMOMARK GO.K - フエニックス・コンタクト


THERMOFOX端子マーキングラベル
MM-TMLとMM-TMTは、THERMOFOXハンドヘルドプリンタ向けの端子マーキングラベルです。MM-TMLは端子マーカーの遡及的マーキングを目的としています。MM-TMTは、Phoenix Contact端子の汎用溝に挿入できます。
特長と利点
ポリエステル シリコン、ハロゲン、カドミウムは不使用 RoHS対応(2022年10月現在) 拭き取り耐性: DIN EN61010-1 (VDE0411-1)
MM-TML粘着式ラベル
透明地にブラックで印字 -40 → +150℃ 8 mの連続材料 アクリル接着剤
MM-TMT非粘着式ラベル
ホワイト地にブラックで印字 -5 → +49℃ 5.5 mの連続材料

仕様●種類:ラベル●併用可能製品:THERMOFOX ・ THERMOMARK GO ・ THERMOMARK GO.K●シリーズ:MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK●コード番号:137-2280アズワン品番65-7542-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66168395803982
7,150
7,098
7,808(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする