曜日別特売

端子台マーキング ZB 5.LGS: 1-100/VERP ザックストリップ

端子台マーキング ZB 5.LGS: 1-100/VERP ザックストリップ - フエニックス・コンタクト


ザックマーカーストリップ、ストリップ、白色、ラベル付き、水平印刷:連続番号、取り付けタイプ:高いマーカー溝にスナップ式で Terminal Block 幅 5.2 mm、レタリングフィールドサイズ: 10.5 x 5.15 mm、個別ラベル数: 10

仕様●種類:ザックストリップ●シリーズ:ZB 5.LGS:(1-100/VERP)●コード番号:856-5482アズワン品番65-7699-88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661684201051867
4,340
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする