曜日別特売

中継用端子台 28極 8.2mm ピッチ UTWE あり

中継用端子台 28極 8.2mm ピッチ UTWE あり - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、28 種類の接続を備え、幅 147.6 mm で最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用すると、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●極数:28●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6482アズワン品番65-7736-77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661685963069663
104,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする