曜日別特売

超音波硬度計

超音波硬度計 - TIME


TIME5630超音波硬度計は、最小厚さ3mmの金属や合金を非破壊的に測定できます。
高精度な測定
顕微鏡レベルの極小くぼみ
測定反応2 秒で測定結果を表示
大型のLCDディスプレイに測定結果、負荷力、カウント、最大、最小、平均値、偏差を表示します。
100グループデータを保存可能

仕様●負荷力:1Kgf●測定範囲:80~1000HV●測定精度:±4%(<500HV)±5%(500HV~800HV)±6%(> 800HV)●再現性:8%(<250HV);6%(≧250HV)●圧子ビッカース:ダイヤモンド圧子●測定方向:360度をサポート●硬度スケール:HV、HB、HR●データ表示:負荷力、テスト時間、テスト結果、平均、最大、最小、偏差、および変換スケール●硬度表示:LCDディスプレイ●動作環境:温度:-10℃~50℃; 湿度:30%~80%RH●サイズ:170×75×36mm●重量:500gアズワン品番65-8291-09内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66168910TIME5630manualprove
467,000
459,800
505,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする