日新被服
長袖ブルゾン サイズ:5L
厚地綿。
炎による溶融なし。
油汚れに強い。
240g/m2。
楽らく電池操作ポケット(特許取得):服内のバッテリーを服外から直接、簡単に操作可能。バッテリー操作の度に服の前ファスナーを開閉する必要なし。
仕様
●素材:綿100%●サイズ:5L●色番:30●色名:ブルー
アズワン品番
65-9576-37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66169077
TR5161-30-5L ブルー
¥
7,910
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください