曜日別特売

直結型防毒マスク 1缶式

直結型防毒マスク 1缶式 - エスコ直結型防毒マスク 1缶式 - エスコ


フィットチェッカー/レバーを引き上げるだけでフィットテストができます。
アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。
シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。

仕様●サイズ:フリー●重量:137g以下(面体のみ)●しめひも:タイプRB●対応吸収缶:EA800MX-101~107(別売)●国家検定合格品(第TN421号)●フィットチェッカー内蔵●密着性の高いフリーポジションアズワン品番65-9283-61内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66169095EA800MX-11
オープン
2,530
2,783(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする