曜日別特売

低電圧動作パワーアンプ

低電圧動作パワーアンプ - 日清紡マイクロデバイス低電圧動作パワーアンプ - 日清紡マイクロデバイス低電圧動作パワーアンプ - 日清紡マイクロデバイス


NJM2113は、スピーカーホンなどの電話機器向けに設計された低電源電圧動作オーディオパワーアンプです。
差動出力のためスピーカーのカップリングコンデンサは不要です。
電圧利得は2本の外付け抵抗で調整できます。また、CDピンによって入力信号のミュートと同時に消費電流の低減が可能です。
電源電圧範囲が広い
無負荷時電流が少ない
パワーダウンとミュート兼用のCD端子
ゲイン調整が可能
バイポーラ構造

仕様●パッケージ:DIP8●ピン数:8●電源電圧範囲:2V~16V●ICC:2.7mA(typ)●パワーダウン時消費電流:72μA(typ)●出力電力:250mW以上(V+=6V,RL=32Ω)●GV:0~43dB,電話音声帯域●めっき組成:Sn2Bi●質量:520mg●実装:リフロー:-、フロー:可、手はんだ:可アズワン品番67-0363-06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66169174NJM2113D
200
199
219(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする