電波振子掛時計 我が家の演奏会

電波振子掛時計 我が家の演奏会 - ノア精密電波振子掛時計 我が家の演奏会 - ノア精密電波振子掛時計 我が家の演奏会 - ノア精密電波振子掛時計 我が家の演奏会 - ノア精密電波振子掛時計 我が家の演奏会 - ノア精密電波振子掛時計 我が家の演奏会 - ノア精密電波振子掛時計 我が家の演奏会 - ノア精密電波振子掛時計 我が家の演奏会 - ノア精密


毎正時を8種類のメロディでお知らせする振り子時計。
音量を調節出来、夜間は自動で報時と秒針をストップさせるので、音を気にせず安心してご使用いただけます。
落ち着きのある木目調フレームと上品な文字盤デザインに揺れる振り子が味わい深い時間を刻みます。

仕様●サイズ:370×278×72mm●質量:980g●電池:単3アルカリ乾電池×4●素材:プラスチック、ガラス●付属品:取扱説明書、保証書●機能:電波時計、ステップ秒針、夜間秒針停止機能(午前0時~午前6時2分)、時報機能(8曲メロディ)、時報自動鳴り止め機能(午後10時~午前5時)、音量無段階調節、振り子、木目調仕上げ●※電池別売り●収録曲:舟歌・ロンドンデリーの歌・サリーの庭・ノクターン・ピアノソナタ・亡き王女のためのパヴァーヌ・遥かに仰ぎ見る・グリーンスリーブスアズワン品番65-8891-95内容量1個
注意

※電池別売り
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66169716W-788 BR-Z
6,980
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする