電流制限スイッチ

電流制限スイッチ - フエニックス・コンタクト


Limit value switch with input for active current and voltage signals and a limit-value relay output (changeover contact)
Can be set via DIP switch and potentiometer, galvanic 3-way electrical isolation, screw connection.Configurable limit-value switch Input [Ex ia] for active current signals (0.2..20 mA) or active voltage signals (0.1..10 V) Relay output with PDT Configuration without software via DIP switches and potentiometer Safe 3-way electrical isolation Power supply possible via DIN rail connector Plug-in connection terminal blocks, with either screw or push-in connection technology Housing width of 12.5 mm

仕様●モジュールタイプ:限界値スイッチ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:リレー●電源電圧:24V dc●入力範囲:0.1 → 10 V, 0.18 → 21mA●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +65℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:189-2316アズワン品番65-8091-42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661697252906169
63,700
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする