曜日別特売

同軸ケーブル MMCX MMCX 152.4mm

同軸ケーブル MMCX MMCX 152.4mm - WURTH ELEKTRONIK
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178●CN1:MMCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:1.8mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃●コード番号:194-5938アズワン品番65-7463-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6617102865560560515304
4,190
4,098
4,508(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする