曜日別特売

熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 4mm 黒 1巻 5m入

熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 4mm 黒 1巻 5m入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)


熱収縮チューブHIS-3
熱収縮チューブは便利なディスペンサボックスに入っているので、保管や使用が簡単です。このチューブの収縮比は理想的な3:1なので、ほぼすべての熱収縮作業に対応します。電気絶縁に最適で、機械的摩耗に対する高度な保護機能を備えています。HIS-3は、太陽光発電、風力発電、電子機器、造船、防衛産業での使用に適しています。
特長と利点
肉薄フレキシブル熱収縮チューブ 熱収縮率3:1は、幅広い用途に対応できる最適な比率 高い信頼性の電気絶縁 ディスペンサボックス入り ディスペンサボックスの使用により、ボックス開封後でもチューブを埃のない状態に維持 様々な色とサイズを用意 ハロゲンフリー 難燃性(UL94 V2、FMVSS 302等級) 高レベルの機械的保護
HellerMannTyton HIS-3熱収縮チューブを使用する理由は何ですか HellermannTyton熱収縮チューブは、機械的、環境的、化学的、電気的な影響から保護するのに最適です。 熱収縮率3:1は、何を意味していますか 熱収縮率3:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/3に縮小するという意味です。 チューブはどのようにして収縮させますか ヒートガン又は熱収縮オーブンは、チューブを収縮させるのに最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。 加熱装置を使用する前に、必ずすべての安全衛生上の注意事項を確認してください。

仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:12mm●シュリンク径:4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:3:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:HIS-3●コード番号:501-4379アズワン品番65-7480-97内容量1巻(5m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66172489308-31200 HIS-3-12/4-PO-X-BK
6,070
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする