熱収縮チューブ 収縮前 15.87mm 収縮後 4.52mm クリア 1袋 25個入

熱収縮チューブ 収縮前 15.87mm 収縮後 4.52mm クリア 1袋 25個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)


TFE は、pH 測定装置などで、浸食性液体への耐性が必要な場合や非常に薄い壁のチューブが必要な高温用途に最適です。TFE チューブは、シリンダなどをカバーする摩擦による動きを低減するためにも使用されます。CGPT熱収縮チューブ 非常に高い耐熱性 非常に薄い壁半透明のチューブ 優れた耐摩耗性と有害な化学薬品に対する優れた耐性を備えています 2 : 1 ( TFE2 )又は 4 : 1 ( TFE4 )の収縮比を用意しています

仕様●スリーブ径:15.87mm●シュリンク径:4.52mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:PTFE●シリーズ:TFE4●コード番号:194-6414アズワン品番65-7464-32内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66172525339-01599 TFE4-5/8-PTFE-CL
422,000
419,800
461,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする