熱収縮チューブ 収縮前 18mm 収縮後 6mm 白 1袋 2個入

熱収縮チューブ 収縮前 18mm 収縮後 6mm 白 1袋 2個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)


TT4000-UL グレードの TULT 熱収縮
連続 3 : 1 熱収縮印刷可能チューブ、熱転写プリンタ用。
自消性 柔軟性の高いケーブル範囲: 24 → 1 mm 便利なボックス入りで、個々のリールで提供されます 記載されている長さは、リールあたりの合計長ではありません 熱収縮リボン、TTRC+、TTDTHOUT と併用します

仕様●スリーブ径:18mm●シュリンク径:6mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:13m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:TULT●コード番号:692-6554アズワン品番65-7478-76内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66172534553-41851 TULT18-6WH-PO-X-WH
84,300
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする