曜日別特売

熱収縮チューブ 収縮前 25.4mm 収縮後 12.7mm 緑、黄 1箱 5個入

熱収縮チューブ 収縮前 25.4mm 収縮後 12.7mm 緑、黄 1箱 5個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)


UL224 125℃ 600 V、(CSAファイル番号2581509)、SAE-AMS-DTL-23053/5クラス1及び3、UL224 125℃ 600 V VW-1
HellermanTyton 2:1難燃性熱収縮チューブTFN21シリーズ
TFN21シリーズ熱収縮チューブは、柔軟な高品質の難燃性チューブです。この架橋ポリオレフィン製チューブは収縮比が2:1で、使用温度が-55 → +135℃です。TFN21は、ケーブルジョイントや終端の絶縁材として使用するように設計されています。この熱収縮製品は、ハーネス作業のケーブル結束にも使用できます。
特長と利点
高収縮率(2:1)
数サイズで幅広い直径をカバーできるため、所有数を削減
薄膜・柔軟
高速収縮、低収縮温度
難燃性等級: UL224-VW1

仕様●スリーブ径:25.4mm●シュリンク径:12.7mm●色:緑、黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TFN21●コード番号:133-1776アズワン品番65-7478-11内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66172568309-60187 TFN21 25.4/12.7-PO-X-GNYE
8,510
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする