熱収縮チューブ 収縮前 4.8mm 収縮後 2.4mm 黒 1巻 5m入

熱収縮チューブ 収縮前 4.8mm 収縮後 2.4mm 黒 1巻 5m入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)


UL224 ( 125 ℃ )、600 V VW-1
熱収縮チューブ( TCN )
ポリオレフィン( PEX )製の薄肉の汎用熱収縮チューブ 自消性 内側接着なし 非常に優れた機械的強度 化学薬品や溶剤に対する耐性があります 裸線、ケーブルラグ、クリップなどに適しています

仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:4.8mm●シュリンク径:2.4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TCN20●コード番号:449-143アズワン品番65-7481-24内容量1巻(5m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66172629300-73050 TCN20-4.8/2.4-PO-X-BK
3,200
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする