熱収縮チューブ 収縮前 75mm 収縮後 22mm 黒

熱収縮チューブ 収縮前 75mm 収縮後 22mm 黒 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
仕様●スリーブ径:75mm●シュリンク径:22mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●シリーズ:MA47●コード番号:450-569アズワン品番65-7481-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66172665323-20750 MA47-75/22-PO-X-BK
8,820
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする