熱収縮チューブ 収縮前 76mm 収縮後 22mm 黒

熱収縮チューブ 収縮前 76mm 収縮後 22mm 黒 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)


ケーブル修理、スリーブ
このケーブル修理スリーブ製品を使用すれば、ケーブル被覆の損傷を素早く安全に修理できます。 収縮率が高く、様々な直径があるため、15 → 160 mmの範囲がカバーできます。 修理スリーブの長さは250 mmと1000 mmを用意
高速、丈夫、かつ手間をかけずにケーブル被覆損傷を修理 シンプルで使いやすさ抜群 高品質なポリアミド粘着接着剤の付いた内側 優れた収縮 温度調節点(TCP)収縮指示 優れた耐腐食保護機能と極めて優れた耐摩耗性及び耐候性 高い耐UV性 ハロゲンフリー

仕様●スリーブ径:76mm●シュリンク径:22mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4.5:1●スリーブ長さ:750mm●材質:POX●シリーズ:RMS●コード番号:763-0970アズワン品番65-7479-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66172674450-20024 RMS 76-22-PO-X-BK
15,300
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする