熱収縮チューブ 収縮前 9mm 収縮後 3mm 黒 1巻 30m入

熱収縮チューブ 収縮前 9mm 収縮後 3mm 黒 1巻 30m入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)


UL224 VW1、ASTM D876、CSA、UL224、RoHS(2022年10月現在)
HellermanTyton熱収縮チューブTFシリーズ
TFシリーズのチューブは、高い防火特性が求められる用途に最適な熱収縮スリーブです。 保護絶縁物やケーブル、識別、ライトデューティーのハーネスに使用されます。
薄肉 フレキシブル ポリオレフィン架橋材質(PO-X) 少ないサイズ数でより広範な直径範囲に対応し、在庫を削減 迅速な収縮 低い収縮温度 難燃性 収縮比: 3:1

仕様●入数:1リール(30m入り)●スリーブ径:9mm●シュリンク径:3mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:30m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TF31●コード番号:832-7019アズワン品番65-7459-66内容量1巻(30m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66172699333-30900 TF31-9/3-PO-X-BK
33,000
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする