曜日別特売

熱収縮パーツ ケーブルブーツ 2mm 材質:PVC 1袋 2000個入

熱収縮パーツ ケーブルブーツ 2mm 材質:PVC 1袋 2000個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)


HellermannTyton 保護プッシュオンキャップは、フラットピンブッシュを絶縁・保護するために特別に製造車載電子機器及び接続技術のあらゆる分野で使用されています。水の噴霧から効果的に保護します 柔軟で簡単に塗布できます 化学薬品や環境からの影響に対する高い耐性

仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):2mm●内径(セカンダリ):4mm●材質:PVC●色:黒●コード番号:216-0285アズワン品番65-7460-36内容量1袋(2000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66172708631-08190 HV4819-PVC-FR-BK
53,600
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする