熱収縮ブーツ Y ジョイント 13.2mm 材質:流体抵抗性エラストマー

熱収縮ブーツ Y ジョイント 13.2mm 材質:流体抵抗性エラストマー - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


Y型
汎用のY字型熱収縮成形部品です。 この熱収縮ブーツは、ケーブルハーネスのストレインリリーフ及び保護として活用できます。
特長と利点:
Y字型トランジション 高温の有害化学物質に対する優れた耐性 流体抵抗エラストマ製 2、3、4分岐を用意

仕様●タイプ:Y ジョイント●内径(プライマリ):13.2mm●内径(セカンダリ):6.6mm●接着面:なし●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:2●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):6.1mm●シュリンク径(二次):3.3mm●コード番号:218-1426アズワン品番65-7446-67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66172726382A012-25-0
5,550
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする