配線グロメット グロメットストリップ 最小パネル厚さ:4.8mm 1巻 25m入

配線グロメット グロメットストリップ 最小パネル厚さ:4.8mm 1巻 25m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)


FlexiformR保護プロファイル
FlexiformR製品は、開口部のエッジを形状や寸法に関係なく画定する手段となる汎用のストレインリリーフグロメットです。 開口部を通過するケーブルのせん断を回避しながら、絶縁保護と機械的保護を実現します。

仕様●入数:1リール(25m入り)●最小パネル厚さ:4.8mm●材質:PE●色:ナチュラル●ファンニングストリップ長さ:25m●シリーズ:Flexiform●最大パネル厚さ:6.5mm●コード番号:187-9194 アズワン品番65-7456-41 内容量1巻(25m)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66172866 251-10509 G51PE-PE-NA
27,300
26,980
29,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする