配電ブロック 12極 1袋 8個入
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。12 極接続可能で、幅は 31.5 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して相互にブリッジでき、標準プラグインブリッジと水平方向に位置合わせできます。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
- 仕様
- ●極数:12●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:690 V●ケーブルCSA:4mm2●色:黄●コード番号:201-4226
- アズワン品番
- 65-7747-52
- 内容量
- 1袋(8個)
その他キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ






















