曜日別特売

配電ブロック 16極 1袋 5個入

配電ブロック 16極 1袋 5個入 - フエニックス・コンタクト


電位分配器、公称電圧: 250 V、公称電流: 17.5 A、断面積: 0.14 mm 2 - 2.5 mm 2、AWG : 14-26、接続方法:プッシュイン接続、極数: 2、接続数: 16、幅: 8.3 mm、長さ: 64 mm、色:グレー、接続エレメントの色:赤、取り付け方法: NS 35/7.5、NS 35/15

仕様●極数:16●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:26→ 14 AWG (単線、フレキシブル●ハウジング材質:ポリアミド●定格電流:37A●定格電圧:250 V●ケーブルCSA:0.14 → 1.5 (Flexible) mm2, 0.14 → 2.5 (Solid) mm2●長さ:63.6mm●幅:8.3mm●高さ:54mm●色:グレー、赤●コード番号:187-9901アズワン品番65-7486-63内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661733383270222
19,900
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする