曜日別特売

配電ブロック 5極 1袋 10個入

配電ブロック 5極 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact ポテンシャル集合 Terminal は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 4-3/0 に対応しています。ねじ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●極数:5●結線方法:スクリュー●適合電線サイズ:4→ 3/0 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●定格電流:192A●定格電圧:450 V●色:青●コード番号:201-5180アズワン品番65-7761-22内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661737153213143
132,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする