配電ブロック 5極 1袋 25個入

配電ブロック 5極 1袋 25個入 - フエニックス・コンタクト


Phoenix ポテンシャルの集合 Terminal は、建物設備や機械製造用途に最適です。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●極数:5●結線方法:スクリュー●適合電線サイズ:8 → 2 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:101A●定格電圧:1000 V●ケーブルCSA:10 → 35mm2●色:グレー●コード番号:201-5603アズワン品番65-7762-34内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661737243002371
82,400
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする