非常停止用押釦スイッチ

非常停止用押釦スイッチ - EAO


産業用又はプロセスオートメーション機器 機械、特に携帯型制御ユニットに最適 ロボット マテリアルハンドリング及びリフト用プラットフォーム 医療機器 確実でフェイルセーフな設計の堅牢なモノブロック 非常に短いバックパネル奥行き 魅力的でモダンなデザイン 信頼性が高く、長寿命です はっきり見える照明 取り付けカットアウト: 22.3 mm プラグイン( 2.8 mm x 0.5 mm )及び 300 mm フラットリボンケーブル接続 スイッチ定格最大 250 V、最大 3 A

仕様●シリーズ:Compact●カットアウト直径:22.3mm●プッシュボタンの形:丸型●色:黒●接点構成:2NC●深さ:26mm●イルミネーション:あり●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP65、IP67●回路:単極単投●定格電圧:240V ac●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:194-2036アズワン品番65-7831-23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6617431884-5241.2B20
10,500
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする