非常用ボタン

非常用ボタン - SIEMENS


緊急停止マッシュルーム押しボタン、22 mm、丸型、金属、光沢、赤色、40 mm、ポジティブラッチ、回転してラッチ解除、黄色のバッキングプレート付き、銘: EMERGENCY STOP、ホルダ付き、1 NO+1 NC、ねじ端子

仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●接点構成:NO/NC●深さ:117mm●回路:双極単投●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:181-2873アズワン品番65-7805-79内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661743363SU1150-1HB20-1FG0
20,800
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする