標準DINレール端子 スクリュー UK 35シリーズ 150A 1袋 5個入

標準DINレール端子 スクリュー UK 35シリーズ 150A 1袋 5個入 - フエニックス・コンタクト


ユニバーサル端子
ポリアミド成形のユニバーサル端子は、「G」レールと「トップハット」レールの両方に適合します。 ねじ式導体はクローズドスクリュードライバシャフトで固定します。 2.5 → 35 mm2の導体を接続可能です。 この製品は、グレー(相)、青(ニュートラル)、及び黄/緑(アース)の端子で構成されています。 10極挿入(ジャンパ)ブリッジと、35 mmレールエンドブラケットも用意されています。
個々の端子及び補完アクセサリ
承認カテゴリ: II 2 GD EEx e II、認定番号: KEMA 98ATEX1651U

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:18 - 0 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UK 35●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.75 - 35mm2●定格電圧:1 kV●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+105℃●危険区域認証:ATEX●モデル番号:UK 35●コード番号:458-0948アズワン品番65-7714-63内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661744853008012
20,300
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする