曜日別特売

標準DINレール端子 スクリュー VIOK 1.5-2Dシリーズ 24A

標準DINレール端子 スクリュー VIOK 1.5-2Dシリーズ 24A - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台
業務用の電線対電線Phoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台シリーズ
グレー 電線対電線 ワイヤゲージ測定範囲: 24 → 12

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 → 12 AWG●レベル数:クアドロプル●シリーズ:VIOK 1.5-2D●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電圧:400 V●モデル番号:VIOK 1,5-2D●コード番号:804-0700アズワン品番65-7510-74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661744942718196
2,570
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする