曜日別特売

補助コンタクト 3 KD用 84mm Sentron 3KD9

補助コンタクト 3 KD用 84mm Sentron 3KD9 - SIEMENS


Siemens では、サイズ 1 及び 2 の 3KD スイッチ遮断器用のアクセサリを用意しています。このアクセサリは、最大の補助スイッチモジュール用です 補助スイッチ x 2取り付けタイプは側面取り付けです

仕様●種類:補助スイッチモジュール●範囲:Sentron●シリーズ:3KD9●コード番号:217-6838アズワン品番65-7803-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661749843KD9103-5
3,200
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする