補助コンタクト 3LD2、3LD5用 Sentron 3LD

補助コンタクト 3LD2、3LD5用 Sentron 3LD - SIEMENS


Siemens の補助スイッチには、金めっきコンタクトと、前面取り付けのメイン / 緊急スイッチオフ用アクセサリ、前面取り付けの成形ケーススイッチがあります。このアクセサリは CSA 認定を受けています

仕様●種類:補助スイッチ●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●コード番号:211-4905アズワン品番65-7796-59内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661750003LD9200-5BF
27,600
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする