防振・防音大型インシュレータ 4個入

防振・防音大型インシュレータ 4個入 - ワイドワーク防振・防音大型インシュレータ 4個入 - ワイドワーク


他のゴムの約10倍の制振性の非反発ゴムを採用したインシュレータ。
天然ゴムや他のゴムと比べて振動の収束時間が圧倒的に早く、余分な振動をすばやく吸収します。
高性能な非反発ゴムを採用することで、床面から伝わってくる外部振動をカットし、システムを安定に保ちます。
落としても跳ね返らない非反発ゴム。

仕様●サイズ:50mm×50mm×厚さ17mm●入数:4個●材質:ノーソレックス・ゴム(非反発ゴム)●粘着シール付き●耐荷重:4個で40kg以内アズワン品番65-3658-83内容量1個(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66175088WW-THI-500
3,170
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする