曜日別特売

防犯カメラ用品 インターフェイスコンバータ

防犯カメラ用品 インターフェイスコンバータ - ABUS


ABUS インターフェイスコンバータABUS インターフェイスコンバータは、PC から PTZ ドームカメラ( TV7600-TV7604 )を制御できます。シリアルポート RS232 経由で PC に接続され、ドームカメラは 2 コア RS485 バスケーブルを使用してインターフェースコンバータに接続されています。インターフェースコンバータから最後のドームカメラまでの最大伝送距離は 1200 m です。PC で 31 台のドームカメラを操作できます。1 台のドームカメラがコンバータに直接接続され、残りの 30 台のカメラが接続されます。特長と利点自動最大 11,5200 ボーレート COM インターフェイス( 9 ピン)に接続 通信は半二重です

仕様●種類:インターフェイスコンバータ●奥行き(深さ):5,3.0 mm●高さ:3,3.0 mm●幅:17.0mm●アクセサリタイプ:コンバータ●コード番号:524-4413アズワン品番65-7937-48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66175115TV8469
10,800
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする