曜日別特売

油圧フィルタ EPF >160L/min 1インチ

油圧フィルタ EPF >160L/min 1インチ - パーカーハネフィン


用途: デッキと移動クレーン フォワーダ 油圧プレス 船舶用ステアリングユニット 電源パック 油圧ショベル ハーベスタ スタッカーに到達します キャスター付きローダ 穴開け装置 産業用電源ユニット 風力タービン 埃、砂、ほこり、金属などでできた油圧回路や機械の損傷を防止 します。必要なメンテナンス間隔をあけて時間を延ばし、運用コストを削減し、装置 / 機械の全体的な動作寿命を延ばします コンパクトなフィルタ設計により、従来のインライン油圧フィルタと比較して、500 mm を超えるスペースを節約できます 特許取得済みのろ過技術を使用した再利用可能なエレメントコアにより、再利用不可エレメントを使用した従来のフィルタと比較して、廃棄物を最大 50 % 削減できます 「賢い」設計により、設置ミスの可能性が最小限に抑えられます オプションの逆流を装備することもできます。このバルブアセンブリは、エレメントエンドキャップに組み込まれており、逆流状態でフィルタメディアを絶縁します。 純正製品を使用して機器 / 機械を保護することを保証するための保護されたアフターマーケット。 OEM ブランド ( ラベル ) の機会を提供します 高効率の Quantμ mfiber ガラス媒体により、粒子の捕捉能力と汚れの保持能力が向上します。 流量:最大 700 L/min ( 185 GPM ) 定格圧力 - 最大 450 bar ( 6、500 psi ) フッ素炭素又はニトリルのシール材(鉱物、植物油、一部の合成オイルでの使用に最適) 動作温度範囲(シール材による): -40 → +120 ℃ ( 0 → +250 ° F ) 視覚プラグ、電気プラグ、スチールプラグなど、さまざまなインジケータタイプを用意しています

仕様●メーカーシリーズ:EPF●最大流量率:>160L/min●接続ネジ:G 1●最高使用圧力:450バール●ネジ規格:SAE●スレッドサイズ:1インチ●動作温度 Max:+100 (Nitrile)℃, +120 (Fluorelastomer)℃●動作温度 Min:-20 (Fluorelastomer)℃, -40 (Nitrile)℃●コード番号:186-3447アズワン品番65-7967-64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66176208EPF3110QIBM3MG161
190,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする