曜日別特売

輸入家電・民泊用トロイダルトランス ステップアップ

輸入家電・民泊用トロイダルトランス ステップアップ - 豊田輸入家電・民泊用トロイダルトランス ステップアップ - 豊田輸入家電・民泊用トロイダルトランス ステップアップ - 豊田輸入家電・民泊用トロイダルトランス ステップアップ - 豊田輸入家電・民泊用トロイダルトランス ステップアップ - 豊田


海外仕様の電気製品を国内でも使えるよう電気を変換するための変圧器
合計60Wまでのものに対応。10Wぐらいの充電器なら安定して動かすことができる十分なパワーを持っています。
最長の辺が70mmと非常に小型。プラグも必要に応じて開閉できるため、他の荷物と干渉し辛く、すっきり収納可能
日本の安全基準に従って厳しい検査をクリアし、PSEマークを取得した"Made in Japan"の変圧器

仕様●入力電圧:AC100V(50/60Hz)●出力電圧:AC110~130V(50/60Hz)●定格容量:60W●変換方式:トロイダルコアによるトランス式●外形寸法:幅(W)48mm高さ(H)40mm奥行(D)70mm●重量:250g●ケースの材質:樹脂●入力プラグ(コンセント側):A●出力プラグ(家電側):A●安全装置:サーマルプロテクター●マイコン・コンピューター機器との接続可●生産国:日本製●保証期間:1年●※海外での使用不可アズワン品番67-2381-22内容量1個
注意

※海外での使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66176217TYT-60
4,900
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする