I.L.K(池田レンズ工業)
老眼鏡セット ルーペ付き 強度 中度 弱度
強度・中度・弱度と3種類の老眼鏡・ルーペをディスプレーにセットしました。
キズがつきにくいガラスレンズを使用。
仕様
●色:強度・黄(4度)中度・青(2.5度)弱度・赤(1.5度)●メガネサイズ:横幅137×高さ49×奥行138mm●レンズ材質:白ガラスレンズ●ルーペのレンズサイズ:65mm●ディスプレイサイズ:260×95×75mm
アズワン品番
67-2191-15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66176278
S-103N
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください