曜日別特売

六角ナット M4 ナイロン66 1袋 20個入

六角ナット M4 ナイロン66 1袋 20個入 - WURTH ELEKTRONIK


Wurth Elektronik WA-SNTE は、M3 ねじサイズのプラスチック製六角ナットです。この六角ナットは、スペーサを固定する回路基板に使用されます。材質:ナイロン 66 色:ナチュラル 動作温度:-30 ℃ 及び +85 ℃

仕様●呼び径:M4●材質:ナイロン66●コード番号:205-2931アズワン品番65-7919-86内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66176375709940400
440
269
296(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする