パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」
【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに
【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心
【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適
【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消
マンション&集合住宅の既存換気扇と連動して使えるモデル
外部換気扇と連動するタイプで、マンション&集合住宅等にオススメ
中間ダクトファンと併用させて3室同時換気も可能なモデル
外部換気扇連動タイプ(中間ファン、集中換気扇と連動運転します)※本体に換気ファンはありません
着脱式ダクト接続口(簡単施工とメンテナンス性への配慮・テーピングがしやすい段付構造風圧式高気密シャッター)
選べる送風方向・ダクト配管(排気ダクトの向きに合わせて設置し、送風方向を変更できます。吹出口の反転)
樹脂フレーム採用(絶縁性と耐食性を向上)
低騒音設計(風流経路をスムーズにして騒音を低減しました)
コンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)
安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・基盤温度監視サーミスタ)
簡単電源接続(速結端子台なので簡単に電源接続)
リモコン簡単施工(4種類の施工方法から選択が可能)
リモコンコード5m付属(本体側・リモコン側共にコネクタ着脱が可能)
簡易包装(梱包寸法もコンパクトになり、施工現場での廃材の削減)


