曜日別特売

浴室換気乾燥暖房機 3室換気

浴室換気乾燥暖房機 3室換気 - 高須産業浴室換気乾燥暖房機 3室換気 - 高須産業浴室換気乾燥暖房機 3室換気 - 高須産業浴室換気乾燥暖房機 3室換気 - 高須産業浴室換気乾燥暖房機 3室換気 - 高須産業浴室換気乾燥暖房機 3室換気 - 高須産業浴室換気乾燥暖房機 3室換気 - 高須産業浴室換気乾燥暖房機 3室換気 - 高須産業

パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」
【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに
【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心
【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適
【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消
浴室・脱衣室・トイレの3室を効率よく換気
高性能2ファン2モーター1ダンパー方式。浴室と「脱衣室」「トイレ」を効率よく換気します。
換気風量バランス調整(浴室と脱衣室またはトイレの風量バランスを調整できます。本体・副吸入口グリルに調整機構があります。)
外部換気運転(トイレ換気(外部)スイッチと連動して換気風量と電動ダンパーを切り替えることが可能です。)
回部換気遅延動作対応(トイレ換気(外部)スイッチOFFから遅れて復帰するタイマーが6段階に設定できます。)
副吸入口グリル(145mm角のコンパクトタイプ、パネルはワンタッチ着脱・洗えるフィルター付、風量調整板付)
メーカー従来品より、低ワット(消費電力(W)約20%ダウン↓)、低騒音(騒音(dB)約10%ダウン↓)※24時間換気時

寸法(mm)470×360×210取付天井取付電源(V)AC100コード長さ(m)リモコン:5(付属)本体質量(kg)約7.2ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W)開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、換気風量一定制御DCモーター、電動ダンパー、換気風量バランス調整、トイレ換気、脱衣室換気、トイレ換気(外部)スイッチ、フィルターサイン、風量強弱切り替え、冬季モード適合パイプ径(Φmm)100適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下入数1台モデル3室換気タイプ 電動ダンパー付スタンダードモデル内容量1台
注意
※乾燥モードは、標準・節電・風の3モードとなります。
※リモコンは必ず入口付近(脱衣室側)の操作しやすい場所に設置してください。
※リモコンは防水構造になっておりませんので、浴室内に設置したり水に濡らさないように注意してください。故障の原因となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
タイプ
リモコン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65469978BF-533SJDリモコン、副吸入口グリル(2個)、天吊金具(2個/セット)24時間換気対応 天井タイプ/3室同時換気KK-SJDワイヤードリモコン
132,000
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
65469987BF-533SJDLリモコン(照明スイッチ付)、副吸入口グリル(2個)、天吊金具(2個/セット)24時間換気対応 天井タイプ/3室同時換気 照明スイッチ付KK-SJDLワイヤードリモコン
142,000
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする