曜日別特売

浴室換気乾燥暖房機 ハイパワー200Vモデル

浴室換気乾燥暖房機 ハイパワー200Vモデル - 高須産業浴室換気乾燥暖房機 ハイパワー200Vモデル - 高須産業浴室換気乾燥暖房機 ハイパワー200Vモデル - 高須産業浴室換気乾燥暖房機 ハイパワー200Vモデル - 高須産業

高性能ハイパワーモデル 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ 200V仕様」
200V電源で広い浴室やオール電化住宅に最適!!
Wヒーター搭載でパワフル&スピーディー。効率よく短い時間で浴室暖房乾燥が可能です
オール電化住宅に対応
冬の入浴もパワフル暖房で安心。お湯針時間で入浴前に浴室を短時間に暖めます。広い浴室にもオススメできる、ハイパワー仕様です
ハイパワー2200/2400Wの温風を効率よく循環させ、浴室内に干した衣類をスピーディーに乾燥させます
パワフルな乾燥と暖房
浴室と脱衣室orトイレの2室を効率よく換気します
高性能2ファン2モーター1ダンパー方式
ハイパワータイプ(AC200V・2200/2400W)
換気風量バランス調整(浴室と脱衣室・トイレの風量バランスを調整できます。本体・副吸入口グリルに調整機構があります。)
外部換気運転(トイレ換気(外部)スイッチと連動して換気風量と電動ダンバーを切り替えることが可能です。)
外部換気遅延動作対応(外部換気OFFから遅れて復帰するタイマーが6段階に設定できます。)
副吸入口グリル(145mm各のコンパクトタイプ、パネルはワンタッチ着脱・洗えるフィルター付、風量調整板付)

付属品リモコン寸法(mm)470×360×210取付天井取付タイプ24時間換気対応 天井タイプ/2室同時換気 200V仕様電源(V)AC200コード長さ(m)リモコン:5(付属)本体質量(kg)約6.9ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(ハイパワーAC200V・2200/2400W)開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、フィルターサイン、風量強弱切り替え適合パイプ径(Φmm)100適合床面積(ユニットバス)1.5坪以下、(在来工法)1坪以下リモコンKK-SJDワイヤードリモコン入数1台モデル2室換気タイプ ハイパワー200Vモデル 電動ダンパー付き内容量1台
注意
※乾燥モードは、標準・節電・風の3モードとなります。
※リモコンは必ず入口付近(脱衣室側)の操作しやすい場所に設置してください。
※リモコンは防水構造になっておりませんので、浴室内に設置したり水に濡らさないように注意してください。故障の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65470005BF-532SJD2
160,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする