パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」
【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに
【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心
【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適
【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消
2室を同時に換気できるコストパフォーマンスモデル
2ファン2モーター方式(送風ファンと換気ファンが別で風量確保)
低騒音設計(騒音を低減)
換気側→DCブラシレスモーター採用(正弦波制御による低騒音を実現)
送風側→ACコンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)
安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・モーター用電流ヒューズ・基盤温度監視サーミスタ)
副吸入口グリル(145mm角のコンパクトタイプ、パネルはワンタッチ着脱・洗えるフィルター付、風量調整板付)
外部換気運転(トイレ換気(外部)スイッチと連動して、排気風量を切り替えます。)
外部換気遅延動作対応(タイマーが6段階に設定できます。)
メーカー従来品より、低ワット(消費電力(W)約20%ダウン↓)、低騒音(騒音(dB)約10%ダウン↓)※24時間換気時