曜日別特売

照明スイッチ付リモコンカバー

照明スイッチ付リモコンカバー - 高須産業照明スイッチ付リモコンカバー - 高須産業照明スイッチ付リモコンカバー - 高須産業照明スイッチ付リモコンカバー - 高須産業照明スイッチ付リモコンカバー - 高須産業照明スイッチ付リモコンカバー - 高須産業

浴室換気乾燥暖房機 オプション部材
照明スイッチ付きリモコンカバーと本体用照明基板のセットです
照明ボタンを押すごとに、浴室の照明をON/OFFすることが可能です
照明のON/OFF状態は、スイッチ部のランプ(白)で確認可能です
本体に照明基盤(付属)を取り付けることで、浴室の照明スイッチをリモコン一体型へ変更することができます。リモコンの基盤にはすでに照明スイッチが内蔵されていますので、照明スイッチ付リモコンカバーに交換するだけで対応できます。(従来機種交換等で照明スイッチを使用している場合など)

構成リモコンカバー+本体用照明基盤入数(個)1内容量1個
注意
※電球型蛍光灯(インバーター内蔵型)は、使用不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65470030BF-SJA-LSBF-231SJA用
5,000
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
65470039BF-SJD-LSBF-532/533SJD用
5,000
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする