曜日別特売

LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 明るさセンサ付 灯具のみ

LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 明るさセンサ付 灯具のみ - Panasonic(パナソニック)LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 明るさセンサ付 灯具のみ - Panasonic(パナソニック)LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 明るさセンサ付 灯具のみ - Panasonic(パナソニック)LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 明るさセンサ付 灯具のみ - Panasonic(パナソニック)LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 明るさセンサ付 灯具のみ - Panasonic(パナソニック)LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 明るさセンサ付 灯具のみ - Panasonic(パナソニック)

<明るさセンサ付エクステリアライト>暗くなったらパッと点灯
付け忘れ・消し忘れがなく便利で省エネ。
<防湿・防雨型>雨や湿気に強いあかり
省エネ、長寿命、美しい光。
LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。
<LEDのあかり>紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい

仕様●ガラスグローブ:乳白つや消し●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.075●明るさセンサ:付種別エントランスライト材質アルミダイカスト本体備考LED電球専用商品電圧(V)100消費電力(W)4.3ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)60色(本体)オフブラック光束(Lm)258入数1台明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能(LED電球)内容量1台
注意
※調光操作不可。
※こちらの商品は灯具のみとなります。ポールは別売りです。
※ケーブルは別売りです。
※壁面近接限度50cm。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65470468LGWJ45551F
37,000
17,980
19,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする