曜日別特売

天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ200 光源遮光角30度 1500形 本体のみ

天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ200 光源遮光角30度 1500形 本体のみ - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ200 光源遮光角30度 1500形 本体のみ - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ200 光源遮光角30度 1500形 本体のみ - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ200 光源遮光角30度 1500形 本体のみ - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ200 光源遮光角30度 1500形 本体のみ - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ200 光源遮光角30度 1500形 本体のみ - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ200 光源遮光角30度 1500形 本体のみ - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ200 光源遮光角30度 1500形 本体のみ - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)100~242消費電力(W)104調光の可否LED交換不可調光範囲約5%~100%仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用種別ダウンライト取付埋込型入数1台演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)225反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)内容量1台
注意
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※直下近接限度50cm。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※こちらは本体のみとなります。電源ユニットは別売りです。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
埋込高(mm)
光束(Lm)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
色温度(K)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65470730NDN97850SZ20022511295昼白色108.65000天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角40度・広角タイプ・光源遮光角30度
120,000
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
65470739NDN97851SZ20022511230白色107.94000天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角40度・広角タイプ・光源遮光角30度
120,000
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
65470748NDN97852SZ20022511045温白色106.23500天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角40度・広角タイプ・光源遮光角30度
120,000
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
65470757NDN97853SZ20022510715電球色1033000天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角40度・広角タイプ・光源遮光角30度
120,000
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
65470766NDN97855WZ20022511970昼白色1155000天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角70度・拡散タイプ・光源遮光角30度
120,000
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
65470775NDN97856WZ20022511905白色114.44000天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角70度・拡散タイプ・光源遮光角30度
120,000
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
65470784NDN97857WZ20022511705温白色112.53500天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角70度・拡散タイプ・光源遮光角30度
120,000
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
65470800NDN97858WZ20022511355電球色109.13000天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角70度・拡散タイプ・光源遮光角30度
120,000
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする