曜日別特売

SmartArchi(スマートアーキ) 天井埋込型 LED ダウンライト・ソフトライト 調光タイプ(ライコン別売)

SmartArchi(スマートアーキ) 天井埋込型 LED ダウンライト・ソフトライト 調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)SmartArchi(スマートアーキ) 天井埋込型 LED ダウンライト・ソフトライト 調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)
仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用種別ダウンライト質量(kg)3.4取付埋込型タイプ天井埋込型、埋込穴Φ450、ビーム角90度・拡散タイプ・光源遮光角30度・一般光色タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)39.4色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)119.4光束(Lm)4705入数1台グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)450アルミ(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)262調光の可否配光タイプ拡散LED交換不可調光範囲約1%~100%反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板アルミ(ホワイトつや消し仕上)内容量1台
注意
※電源ユニットは別売りです。
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※直下近接限度10cm。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65471624NYY56538Z
97,300
63,980
70,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする