天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ200 光源遮光角15度 1500形 本体のみ
仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用
種別ダウンライト
取付埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)104
入数1台
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)200
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)181
調光の可否○
LED交換不可
調光範囲約5%~100%
反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)
反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
内容量1台
注意
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。※断熱施工仕様ではありません。
※直下近接限度50cm。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※こちらは本体のみとなります。電源ユニットは別売りです。