天井埋込型 LED ダウンライト 美ルック 浅型7H 高気密SB形

天井埋込型 LED ダウンライト 美ルック 浅型7H 高気密SB形 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED ダウンライト 美ルック 浅型7H 高気密SB形 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED ダウンライト 美ルック 浅型7H 高気密SB形 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED ダウンライト 美ルック 浅型7H 高気密SB形 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED ダウンライト 美ルック 浅型7H 高気密SB形 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED ダウンライト 美ルック 浅型7H 高気密SB形 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED ダウンライト 美ルック 浅型7H 高気密SB形 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED ダウンライト 美ルック 浅型7H 高気密SB形 - Panasonic(パナソニック)

<美ルック>本来の色味をより美しく引き立てます。
<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンでスつ内の気密性もアップ。
天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライトです。

仕様●ランプ梱包:別梱包●位相制御式:2線式●傾斜天井取付:55度までの傾斜天井に取付可能●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.07●調光操作:適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能●適合ライトコントロール:リビングライコンNQ28771W (別売)●鋼板枠:ホワイトつや消し種別ダウンライト摘要ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能電圧(V)100入数1台演色指数(Ra)90埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)70LED交換可能(LEDランプ)内容量1台
注意
※ランプは別梱包です。
※配光については斜天井対応となっていません。
※施工時、埋込高さは70mm必要となります。
※直下近接限度10cm。
全8種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
タイプ
消費電力(W)
ランプ
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65471658XAD1130NKCB1本体 LGD9100K、LEDランプ LLD2020MN CB1天井埋込型、埋込穴Φ100、美ルック・浅型7H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプ4.9LEDフラットランプΦ70 クラス400 1灯(口金GX53-1)5000
12,500
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
65471667XAD1130VKCB1本体 LGD9100K、LEDランプ LLD2020MV CB1天井埋込型、埋込穴Φ100、美ルック・浅型7H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプ4.9LEDフラットランプΦ70 クラス400 1灯(口金GX53-1)3500
12,500
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
65471676XAD1130VKCE1本体 LGD9100K、LEDランプ LLD2020MV CE1天井埋込型、埋込穴Φ100、美ルック・浅型7H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプ4.1LEDフラットランプΦ70 クラス400 1灯(口金GX53-1)3500
11,200
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
65471685XAD3110VKCB1本体 LGD9100K、LEDランプ LLD4000MV CB1天井埋込型、埋込穴Φ100、美ルック・浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)8.4LEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯(口金GX53-1)3500
12,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
65471694XAD3111VKCB1本体 LGD9101K、LEDランプ LLD4000MV CB1天井埋込型、埋込穴Φ100、美ルック・浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)8.4LEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯(口金GX53-1)3500
12,500
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
65471710XAD3111VKCE1本体 LGD9101K、LEDランプ LLD4000MV CE1天井埋込型、埋込穴Φ100、美ルック・浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)8.2LEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯(口金GX53-1)3500
11,200
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
65471719XAD3130VKCB1本体 LGD9100K、LEDランプ LLD3020MV CB1天井埋込型、埋込穴Φ100、美ルック・浅型7H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプ7.8LEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯(口金GX53-1)3500
15,000
7,498
8,248(税込)
31日以内出荷
返品不可
65471728XAD3130VKCE1本体 LGD9100K、LEDランプ LLD3020MV CE1天井埋込型、埋込穴Φ100、美ルック・浅型7H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプ7.9LEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯(口金GX53-1)3500
13,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする